€149.22
Ex VAT
€177.57
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
IW500
Carcasă din aluminiu compactă, regulator de putere în 10 trepte, comutator la degetul mare pentru inversarea direcţiei, filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, cuplu 300ft/lbs, consumul de aer 4cfm*, capacitate bolţuri de 16mm.
*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Cheie de impact cu aer |
Brand | Kobe Red Line |
Consumul de aer | 3.5CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140089174 |
ECLASS Code | 21052003 |
Înălţime | 190mm |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de vibrații: 4.2 m/s² |
Interval cuplu: | (Fwd)380 - 488Nm |
Lățime | 65mm |
Lungime | 188mm |
Masa: | 2.2kg |
Max. Evaluarea cuplului | 488Nm |
Nr. Piesei MFR | IW500 |
Număr model: | IW500 |
Presiunea aerului | 90psi |
Stilul caroseriei | Mâner pistol |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112713 |
Viteza fără încărcare: | 8400rpm |