SKU:
KBE2702310K
MPN:
KBE2702310K
€181.11
Ex VAT
€215.52
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
KSW120
Cu regulator de viteză, evacuare îndreptată în jos și mâner moale.
• Viteză (rpm): 10.000
• Șurubelniță pătrată: 1/2"
• Interval cuplu funcționare: 34 - 407Nm
• Filet de admisie a aerului: 1/4" NPT
• Dimens. min. furtun aer (ID): 10mm (3/8")
• Presiunea aerului: 90PSI/6,2 bari
• Lungime totală: 120mm
• Greutate: 1,54kg
• Reversibil
• Ideal pentru utilizări ușoare în ateliere și service-uri auto
• Ideal de folosit în spații înguste
*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Cheie de impact cu aer |
Brand | Kobe Green Line |
Consumul de aer | 4.4CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140329461 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.98m/s² Nivel de presiune sonoră: 87dBA Nivel de putere sonoră: 98dBA Nivel de vibrații: 4.9m/s² |
Interval cuplu: | (Fwd) 34 - 407Nm |
Lungime | 120mm |
Masa: | 1.54kg |
Max. Evaluarea cuplului | 1302Nm |
Nr. Piesei MFR | KSW120 |
Număr model: | KSW120 |
Presiunea aerului | 90psi |
Stilul caroseriei | Mâner pistol |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112713 |
Viteza fără încărcare: | 10000rpm |