€492.61
Ex VAT
€586.21
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
GA1807L
Echipat cu evacuare frontală, supapă de gaze de siguranţă, mâner lateral auxiliar şi dispozitiv de protecţie reglabil. Filet fus 5/8"UNC şi lungime totală de 340mm.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Polizoare unghiulare, Aer |
Brand | Kobe Red Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Clapeta de evacuare a siguranței |
Consumul de aer | 6.5CFM |
Diametru disc | 7in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140089167 |
ECLASS Code | 21051314 |
Garanția producătorului | Garantie de 3 ani de la producător (necesită înregistrare, se aplică termenii și condițiile) |
Înălţime | 110mm |
Include: | Apărătoare de protecţie reglabilă şi picior pendular. |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de putere sonoră 109 dB(A) |
Locația evacuării | Față |
Lungime | 340mm |
Masa: | 3.6kg |
Nr. Piesei MFR | GA1807L |
Număr model: | GA1807L |
Putere | 750W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 7,000rpm |