noscriptMatlock Clema cu Cheie, Chei Diferite, Alama, Aurie, Latime 83 mm, Rezistenta la Intemperii F608 | Cromwell Tools

Matlock

Clema cu Cheie, Chei Diferite, Alama, Aurie, Latime 83 mm, Rezistenta la Intemperii

SKU:

MTL9508860K

MPN:

F608

€28.19

Ex VAT

€33.55

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cu un corp solid din alama şi inel de legatura din molibden, dispozitivele de blocare Matlock sunt concepute pentru securitate maxima in interior si exterior in fata magazinelor si la portile fabricilor, pentru lazi de unelte mari, depozite etc. Disponibil într-o gama de dimensiuni, inclusiv versiunea cu chei la fel.



    • Chei la fel.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Cantitate pachet

    Simplu

    Culoarea caroseriei

    Gold

    Diametru cătuș

    12mm

    EAN

    5036140244092

    ECLASS Code

    25010105

    Impermeabil

    Da

    Lățimea caroseriei

    83mm

    Material pentru cătușe

    Oțel molibden

    Materialul caroserie

    Alamă

    Nr. Piesei MFR

    F608

    Tip cheie

    Cu chei diferite

    Tipul lacătului

    Lacăt cu cheie

    UNSPSC Code

    46171501