€18.92
Ex VAT
€22.51
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Cu un corp solid din alama şi inel de legatura din molibden, dispozitivele de blocare Matlock sunt concepute pentru securitate maxima in interior si exterior in fata magazinelor si la portile fabricilor, pentru lazi de unelte mari, depozite etc. Disponibil într-o gama de dimensiuni, inclusiv versiunea cu chei la fel.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | Simplu |
Culoarea caroseriei | Gold |
Diametru cătuș | 10mm |
EAN | 5036140244085 |
ECLASS Code | 25010105 |
Impermeabil | Da |
Lățimea caroseriei | 63mm |
Material pentru cătușe | Oțel molibden |
Materialul caroserie | Alamă |
Nr. Piesei MFR | F606 |
Tip cheie | Cu chei diferite |
Tipul lacătului | Lacăt cu cheie |
UNSPSC Code | 46171501 |