SKU:
MTL9509340K
MPN:
MTL9509340K
€26.29
Ex VAT
€31.29
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Lacăte lungi cu cheie
Cu un cilindru cu 6 pini pentru un nivel ridicat de siguranță, cu cod
de culoare pentru identificare rapidă și etichetă fluorescentă.
• Material corp: Nailon
• Înălțime inel: 82mm
• Diametru inel: 6,5mm
• Dimensiuni (l x H):
20 x 42mm
• Cu chei diferite
• Neconductor
• Fără scântei
• Furnizate cu o cheie și
un inel portchei fiecare
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | Simplu |
Culoarea caroseriei | Verde |
Diametru cătuș | 6.5mm |
EAN | 5036140398009 |
ECLASS Code | 25010105 |
Impermeabil | Da |
Lățimea caroseriei | 20mm |
Lungimea cătușului | 82mm |
Material pentru cătușe | Oțel |
Materialul caroserie | Nailon |
Nr. Piesei MFR | LOK199-L |
Tip cheie | Cu chei diferite |
Tipul lacătului | Cleme de blocare cu cheie |
UNSPSC Code | 46171501 |