Matlock

Candado de Bloqueo, Llave Diferente, Nailon, Negro, Ancho de 20 mm, Resistente a las Inclemencias del Tiempo

SKU:

MTL9509320K

MPN:

MTL9509320K

€26.29

Ex VAT

€31.29

Inc VAT

IN STOCK (23)

    Product Details

    Lacăte lungi cu cheie
    Cu un cilindru cu 6 pini pentru un nivel ridicat de siguranță, cu cod
    de culoare pentru identificare rapidă și etichetă fluorescentă.
    • Material corp: Nailon
    • Înălțime inel: 82mm
    • Diametru inel: 6,5mm
    • Dimensiuni (l x H):
    20 x 42mm
    • Cu chei diferite
    • Neconductor
    • Fără scântei
    • Furnizate cu o cheie și
    un inel portchei fiecare


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Cantitate pachet

    Simplu

    Culoarea caroseriei

    Negru

    Diametru cătuș

    6.5mm

    EAN

    5036140397989

    ECLASS Code

    25010105

    Impermeabil

    Da

    Lățimea caroseriei

    20mm

    Lungimea cătușului

    82mm

    Material pentru cătușe

    Oțel

    Materialul caroserie

    Nailon

    Nr. Piesei MFR

    LOK202-L

    Tip cheie

    Cu chei diferite

    Tipul lacătului

    Cleme de blocare cu cheie

    UNSPSC Code

    46171501