SKU:
MTL9508090K
MPN:
RB40 4KA
€53.82
Ex VAT
€64.05
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Gama de lacate de alama masive Matlock este conceputa pentru a oferi securitate de la nivel minim la mediu pentru interior şi exterior pentru garaje, dulapuri, lazi de unelte, porti, usi camion, magazii şi biciclete etc. Disponibile intr-o varietate de dimensiuni, lacatele de alama Matlock au un corp solid din alama, inel de legatura din otel calit si combinatie de 3 sau 4 cifre.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | 4 Lacăte |
Culoarea caroseriei | Bronz |
Diametru cătuș | 6mm |
EAN | 5036140244030 |
ECLASS Code | 25010105 |
Impermeabil | Da |
Lățimea caroseriei | 40mm |
Material pentru cătușe | Oțel întărit |
Materialul caroserie | Alamă |
Nr. Piesei MFR | RB40 4KA |
Tip cheie | Seturi combinate |
Tipul lacătului | Lacăt combinat |
UNSPSC Code | 46171501 |