€40.84
Ex VAT
€48.60
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Sistemul de barieră cu stâlpi și lanț Matlock pentru demarcare este ușor și robust. Este ideal pentru delimitarea unei zone sau pentru a forma un canal pentru cozi. Potrivit pentru depozite, fabrici, birouri, spații de agrement, etc.
Stâlpii de susținere, bazele și lanțul sunt vândute separat. Stâlp de susținere cu lanț cu capac.
Înălțimea: 910 mm. Diametrul: 50 mm
Baza și lanțul sunt livrate separat.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncime | 8mm |
Brand | Matlock |
Culoare | Negru/Galben |
EAN | 5036140226388 |
ECLASS Code | 22520190 |
Lățime | 25m |
Material | Polietilenă |
Metoda de fixare | Montat pe stâlp |
Tipul barierei | Barieră cu lanț |
UNSPSC Code | 46161510 |