€17.18
Ex VAT
€20.44
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Etichetarea reprezintă plasarea unei etichete, ce indică faptul că dispozitivul de izolare a energiei și echipamentul controlat nu trebuie acționate până când eticheta nu a fost îndepărtată. Folosite pentru a indica cine este responsabil pentru plasarea unui dispozitiv de închidere și cine este autorizat să îl îndepărteze sau să facă schimbări. Etichetele sunt realizate din poliester flexibil, rezistent la apă, ulei și la temperaturi extreme. Suprafața mată a acestora vă permite să scrieți cu ușurință pe ele cu un pix sau cu o cariocă. Alte versiuni de text sunt disponibile la cerere. Pachet de 10 etichete cu fir de legătură.
Dimensiune: 75 x 160 mm
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | 10 |
Culoare | Roșu |
Descriere | Nu operați |
EAN | 5036140230101 |
Înălţime | 135mm |
Lățime | 75mm |
Tip | Etichete „Nu utilizați!” |
UNSPSC Code | 81141804 |