noscriptOxford Multimetru Digital de Înaltă Precizie DT-2008 5164320M | Cromwell Tools

Oxford

Multimetru Digital de Înaltă Precizie DT-2008

SKU:

OXD5164320M

MPN:

5164320M

€60.78

Ex VAT

€72.33

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    DT-2008
    • Tensiune AC / DC: 700V ºi 1000V
    • Curent AC / DC: 20A
    • Rezistenþă: 20
    • Capacitate: 200 F
    • Frecvenþă: 20kHz
    • Temperatură: 760 º / 1400 º
    • Verificare diodă: Tensiune deschisă 2,8Vdc
    • Test de continuitate: Prag 30Î ©
    • Dimensiuni: 195mm x 92mm x 38mm
    • Greutate: 380gDT-2008
    • Tensiune AC / DC: 700V ºi 1000V
    • Curent AC / DC: 20A
    • Rezistenþă: 20
    • Capacitate: 200 F
    • Frecvenþă: 20kHz
    • Temperatură: 760 º / 1400 º
    • Verificare diodă: Tensiune deschisă 2,8Vdc
    • Test de continuitate: Prag 30Î ©
    • Dimensiuni: 195mm x 92mm x 38mm
    • Greutate: 380g


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Oxford

    Caracteristici suplimentare

    Dimensiuni: 195mm x 92mm x 38mm

    EAN

    5036140467613

    Include:

    Cabluri de testare Carcasă din plastic turnată dublă Termocuplu tip K

    Masa:

    380g

    Max. Curent AC

    20A

    Max. Curent DC

    20A

    Max. Tensiune AC

    700V

    Max. Tensiune DC

    1000V

    Nr. Piesei MFR

    DT-2008

    UNSPSC Code

    41113630