€24.24
Ex VAT
€28.85
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Şablon de adâncime de tip plat (KEN-518-3400K)
Creat pentru măsurarea nişelor cu bază plată. Alcătuit dintr-o riglă de precizie şi un corp ce sunt poziţionate la 90° unul faţă de celălalt. Corpul are feţe de localizare de precizie, cu o piuliţă striată de ajustare/fixare.
Şablon de adâncime şi unghi cu braţ mobil (KEN-518-3450K)
Fabricat din oţel cu gradaţii de la 0ş la 180° în ambele direcţii pentru măsurători rapide şi exacte. Atunci când rigla este poziţionată la 90ş pe braţul mobil, oferă o măsurare exactă a adâncimii.
Attribute | Value |
---|---|
Absolviri | 0,1 mm |
Brand | Kennedy |
Caracteristici suplimentare | Piuliță de reglare/fixare îndoită |
EAN | 5036140111769 |
ECLASS Code | 21170207 |
Include: | Doar unelte |
Interval | 0 to 150mm |
Lungime | 150mm |
Material | Oțel |
Nr. Piesei MFR | SI-DG-043 |
Sistem de măsurare | Metric |
Tip produs | Indicator de adâncime de tip simplu |
UNSPSC Code | 41111600 |