noscriptKennedy Măsurător de conice de la 1 la 15 mm | Cromwell Tools

Kennedy

Măsurător de conice de la 1 la 15 mm

SKU:

KEN5181320K

€15.44

Ex VAT

€18.37

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Acesta este numit şablon conic doar datorită formei. Nu măsoară conurile, este ideal pentru verificarea rapidă şi exactă a diametrelor interne ale tuburilor, lăţimilor fantelor, mărimilor găurilor, stabilirii echerelor, etc. Fabricat din oţel călit. Diviziuni de 1mm. Inoxidabil. Constant la 20°C. Finisaj cromat satinat anti-strălucire. Cifre şi gradaţii negre permanente.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Absolviri

    0.1°

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici suplimentare

    Fără rugină

    EAN

    5036140005204

    ECLASS Code

    21170207

    Finisajul suprafeţei

    Satin crom

    Include:

    Doar unelte

    Interval

    De la 1cm la 15cm

    Material

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    1511A

    Sistem de măsurare

    Metric

    Tip produs

    Ecartament conic

    UNSPSC Code

    41111600