Kennedy

Șablon de calibrare de 0.05 mm x 12.7 mm, bobină de 7.6 m

SKU:

KEN5193050K

€23.21

Ex VAT

€27.62

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Faptul că materialul se află într-o carcasă îl face foarte folositor pentru tăierea lungimii necesare pentru ajustarea camelor, a bujiilor, a punctelor de distribuţie, pentru verificarea degajării rulmenţilor şi rosturilor transmisiei, pistoanelor de fixare, inelelor şi acelor, fantelor înguste de şablonare, etc. Materialul este de asemenea folositor pentru fixare în cazul lucrărilor de armare şi vopsire. Furnizat într-o carcasă rebobinabilă solidă din plastic. Caracteristica de rebobinare minimizează daunele accidentale. Realizată din cel mai bun oţel călit, marcat la fiecare 6” sau 150mm cu o linie, grosime în miimi de inch sau în sutimi de mm. Carcasa oferă posibilitatea de a tăia lungimea dorită fără pierderi.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici suplimentare

    Funcție de derulare înapoi

    Domeniul de măsurare

    0.05mm

    EAN

    5036140112575

    Lungime lamă

    7600mm

    Material

    Oțel

    Numărul de lame

    1 Rolă

    Sistem de măsurare

    Metric

    UNSPSC Code

    41111617