noscriptKennedy 0.020" x 1/2" FEELER STRIP 12" LONG | Cromwell Tools

Kennedy

0.020" x 1/2" FEELER STRIP 12" LONG

SKU:

KEN5190400K

€1.50

Ex VAT

€1.79

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Aceste şabloane sunt folosite intens în fabricarea şi servisarea auto, din aviaţie, diesel şi pentru echipamentele agricole, precum şi la lucrările de calibrare, fixare, trasare şi la cele experimentale. Mărimile în inch sunt lungi de 12”, late de 1/2” şi livrate în 32 de grosimi diferite de la 0.001-0.025”. Mărimile în milimetri sunt lungi de 300mm, late de 12.7mm în 14 grosimi diferite de la 0.03-0.50mm.
    Capete rotunjite-fără margini cu asperităţi pentru a se lucra cât mai uşor cu fâşiile de tablă. Fiecare piesă este marcată cu grosimea şi se află în carcasă individuală, cu o gaură convenabilă de 3/16” (5mm) la capăt pentru agăţare.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici suplimentare

    Extensie 1/2" lățime

    EAN

    5036140112308

    Material

    Oțel

    Numărul de lame

    1 Rolă

    Sistem de măsurare

    Imperial

    UNSPSC Code

    41111617