noscriptOxford REGULĂ 12"/300mm PENTRU SETUL DE COMBINARE MULTIFUNCȚIONAL OXFORD OXD3303890K | Cromwell Tools

Oxford

REGULĂ 12"/300mm PENTRU SETUL DE COMBINARE MULTIFUNCȚIONAL OXFORD

SKU:

OXD3303890K

MPN:

OXD3303890K

€25.96

Ex VAT

€30.89

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Feţe complet călite şi cu punct de referinţă pentru a rezista uzurii. Raportorul montat central permite vizualizare nerestricţionată. Rigle de mare precizie cu gradaţii gravate adânc pe ambele laturi pentru o citire mai facilă şi o durată de viaţă mai lungă. Raportorul are o scară completă de 360°, gradată de la 0 la 180°, inclusiv sticla. Capul pătrat oferă un unghi fix de 90°, pentru găsirea centrului barelor laminate rotunde cu diametrul de până la 120mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Oxford

    Caracteristici suplimentare

    Gradații profund gravate pe ambele părți

    Dimensiune

    30cm

    EAN

    5036140239685

    ECLASS Code

    21170390

    Include:

    Numai piese de schimb

    Material

    Oțel inoxidabil

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Imperial Metric

    Tip

    Regulă

    UNSPSC Code

    41111600