noscriptOxford SET DE COMBINARE MULTIFUNCȚIONALĂ 12"/300mm | Cromwell Tools

Oxford

SET DE COMBINARE MULTIFUNCȚIONALĂ 12"/300mm

SKU:

OXD3303850K

€158.16

Ex VAT

€188.21

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Raportorul are o scară completă de 360°, gradată de la 0 la 180°, inclusiv sticla. Capul pătrat oferă un unghi fix de 90°, pentru găsirea centrului barelor laminate rotunde cu diametrul de până la 120mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Oxford

    Caracteristici suplimentare

    Design îmbunătățit Regulă opțională de 600mm/24" disponibilă și ea.

    Dimensiune

    30cm

    EAN

    5036140239647

    ECLASS Code

    21170390

    Greutate individuală

    1420g

    Include:

    Capăt centrat Compas 360°

    Material

    Oțel inoxidabil

    Material cap

    Oțel

    Număr de piese

    4

    Sistem de măsurare

    Imperial Metric

    Tip

    Seturi combinate

    Tip cap

    Cap pătrat Cap Protractor

    UNSPSC Code

    41111600