€22.13
Ex VAT
€26.33
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Resetare la zero. Citire dublă mm/inch. Utilizare Multi în interior, profunzime exterior şi măsurare pas. Foloseşte baterii CR2032 3V.
Conform EN 61000-6-3: 2007 şi EN 61000-6-1:2007.
Interval de masurare: 0-150mm/0-6"
Resoluţie: 0.01mm/0.0005"
Precizie: ±0.02mm/±0.008"
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Caracteristici suplimentare | Utilizează o baterie CR2032 de 3V |
Domeniul de măsurare | 0 - 150 mm 0 - 6 inchi |
EAN | 5036140259041 |
ECLASS Code | 21170108 |
Greutate individuală | 150g |
Măsuri | Adâncime Externe, Intern Pas |
Nr. Piesei MFR | PC730F-150 |
Precizie: | +/-0.08mm |
Rezoluție | 0.01mm |
Sistem de măsurare | Imperial și metric |
Standarde Met | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
Tip etrier | Şubler digital |
UNSPSC Code | 41111621 |