noscriptOxford 300mm DIAL CALIPER READING 0.02mm 3306328K | Cromwell Tools

Oxford

300mm DIAL CALIPER READING 0.02mm

SKU:

OXD3306328K

MPN:

3306328K

€167.00

Ex VAT

€198.73

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Oferă o citire metrică și imperială
    • Diviziunile scalei 0,02mm și 0,001in.
    • Precizie 0,04mm / 0,0016in.
    • Cadranul se rotește pentru reglare la zero
    • Rotiță cu reglare fină


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Oxford

    Domeniul de măsurare

    0 - 12 palců 0 - 300 mm

    EAN

    5036140482197

    ECLASS Code

    21170108

    Greutate individuală

    400g

    Măsuri

    Adâncime Intern Pas

    Precizie:

    0.04mm

    Rezoluție

    0.02mm

    Sistem de măsurare

    Imperial și metric

    Standarde Met

    DIN 862

    Tip etrier

    Şublere cu cadran

    UNSPSC Code

    41111621