€201.74
Ex VAT
€240.07
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Rezistent la lichid de răcire, apă și praf la nivel IP67
• Ecran LCD mare
• Viteza de răspuns rapidă
• Citire dublă în mm și inch
• Oțel inoxidabil
• Rezoluție: 0,01 mm
• Rezoluție: 0,0005"
• Precizie: ±0,02mm
• Precizie: ±0,001"
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Oxford |
Domeniul de măsurare | 0 - 12 mm 0 - 300 inchi |
EAN | 5036140469105 |
ECLASS Code | 21170108 |
Măsuri | Externe, Intern Pas |
Material | Oțel inoxidabil |
Precizie: | ±0.03mm |
Rezoluție | 0.01mm |
Sistem de măsurare | Imperial și metric |
Standarde Met | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
Tip etrier | Şubler digital |
UNSPSC Code | 41111621 |