noscriptOxford MINI ANEMOMETER 3125643D | Cromwell Tools

Oxford

MINI ANEMOMETER

SKU:

OXD3125643D

MPN:

3125643D

€29.32

Ex VAT

€34.89

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Reținere date, iluminare spate LCD
    • Selectabil „ƒ/„ ‰
    • Oprire automată (anulabilă)
    • 2044 seturi de stocare a datelor
    • Funcția de înregistrare automată cu interval de 0,5 ~ 255s
    • Axul ventilatorului rezistent la uzură pentru o precizie și fiabilitate sporite
    • Moduri viteză vânt: MAX, MIN, Timp real
    • Moduri contorizare vânt: MAX, 2/3 MAX, min, MEDIU, timp real
    • 7 unități selectabile: M/s, km/h, ft/min, MPH, NODURI, CFM, CMM


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Oxford

    Dimensiuni

    160 x 50 x 28mm

    EAN

    5036140467675

    Include:

    Baterie - 4,5V Indicație baterie descărcată - 3.0~3.5V Păstrarea datelor

    Interval

    0 la 30m/s De la -10°C la 50°C De la 14°F la 122°F

    Masa:

    118g

    UNSPSC Code

    41114401