Kennedy

SPS/25 25LTR PLASTIC SYPHON PUMP

SKU:

KEN5404000K

€6.90

Ex VAT

€8.21

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tuburi de ieşire din plastic flexibil şi de intrare semi-rigid. Unităţile de pompare manuală
    încorporează valve cu sens unic. Potrivite pentru folosire cu benzină, motorină şi lichide necorozive. Toate tuburile pot fi tăiate la lungime.


    SPS/25 Se foloseşte cu recipiente de până la 25ltr. Prevăzut cu dop de 30mm.
    Lungime tub: intrare 410mm/ieşire 530mm.
    SPS/205 Se foloseşte cu recipiente de până la 205ltr. Prevăzut cu dop filetat de 50mm. Lungime tub: intrare 860mm/ieşire 1000mm.
    SPH/205 De uz intens, se foloseşte cu recipiente de până la 205ltr. Prevăzut cu dop
    filetat de 50mm. Lungime tub: intrare 860mm/producţie 1000mm.
    SPS/25 are acţionare prin stoarcere. SPS/205 şi SPH/205 au acţionare tip plonjor.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Lungime tub aspirație 480-900 mm

    410mm

    Brand

    Kennedy

    Capacitate

    25L

    EAN

    5036140116344

    ECLASS Code

    27301205

    Fluid compatibil

    Benzină Lichide necorozive Motorină

    Greutate individuală

    40g

    Material

    Materiale plastice

    Nr. Piesei MFR

    SPS/25

    Pentru containere

    25 litri

    Tipul pompei

    Pompă de sifon

    UNSPSC Code

    40151506