Kennedy Red-Hot-Dip

Single Bar Translucent Red Hot Dip

SKU:

KEN7080050K

€11.66

Ex VAT

€13.88

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Stratul de acoperire din plastic anticoroziv obţinut prin cufundare la cald se mulează în jurul componentei ce trebuie acoperită pentru a oferi o acoperire 100% şi protejează împotriva coroziunii şi impactului, pe o perioadă de până la zece ani. Componenta protejată poate fi identificată cu uşurinţă prin învelişul transparent. Poate fi îndepărtat cu uşurinţă prin cojire, lăsând în urmă o peliculă subţire de ulei pentru protecţie pe termen scurt. Stratul de protecţie îndepărtat poate fi refolosit. Niciodată nu expuneţi direct la căldură pentru a topi stratul de protecţie, folosiţi un vas de topire adecvat. Temperatura de lucru 130°C - 160°C (pentru rezultate optime 140°C - 145°C).


    AD160 Amber
    RD160 Roşu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy Red-Hot-Dip

    Cantitate pachet

    1

    Culoare

    Translucent

    EAN

    5036140148673

    ECLASS Code

    23330104

    Greutatea setului:

    0.5kg

    Intervalul de temperatură de funcționare

    De la 130 la 160°

    Tip produs

    Barul

    UNSPSC Code

    31133705