€569.82
Ex VAT
€678.09
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Stratul de acoperire din plastic anticoroziv obţinut prin cufundare la cald se mulează în jurul componentei ce trebuie acoperită pentru a oferi o acoperire 100% şi protejează împotriva coroziunii şi impactului, pe o perioadă de până la zece ani. Componenta protejată poate fi identificată cu uşurinţă prin învelişul transparent. Poate fi îndepărtat cu uşurinţă prin cojire, lăsând în urmă o peliculă subţire de ulei pentru protecţie pe termen scurt. Stratul de protecţie îndepărtat poate fi refolosit. Niciodată nu expuneţi direct la căldură pentru a topi stratul de protecţie, folosiţi un vas de topire adecvat. Temperatura de lucru 130°C - 160°C (pentru rezultate optime 140°C - 145°C).
AD160 Amber
RD160 Roşu
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Cantitate pachet | 50 |
Culoare | Translucent |
EAN | 5036140148680 |
ECLASS Code | 23330104 |
Greutatea setului: | 25kg |
Intervalul de temperatură de funcționare | De la 130 la 160° |
Tip produs | Barul |
UNSPSC Code | 31133705 |