noscriptSolent Maintenance SD1-500B DRY MOLY SPRAY 500ml SD1-500B | Cromwell Tools

Solent Maintenance

SD1-500B DRY MOLY SPRAY 500ml

SKU:

SOL7320200K

MPN:

SD1-500B

€21.03

Ex VAT

€25.03

Inc VAT

OUT OF STOCK

    • Product Restrictions

    • Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more

    • Hazardous -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.find out more

    Product Details

    SD1-500B
    Lubrifiant de calitate cu particule uscate de molibden. Acoperirea uscată se poate poliza dacă este necesar până la un finisaj lucios care oferă capabilităţi excelente de lubrefiant uscat/ alunecator/ rulant. Se usucă repeda la temperatura camerei. Ideal pentru lubrefierea închizătoarelor unde previne tocirea. Funcţionează pe oţel, cupru, alamă, inox şi echipament de turnatorie. De asemenea pentru lubrefierea echipamentelor deschise şi oriunde un strat de lubrifiant ud nu se recomandă sau s-ar arde repede. Funcţionează până la rate de 100,000psi. NU conţine silicon.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Solent Maintenance

    Dimensiune

    500ml

    EAN

    5036140067158

    ECLASS Code

    23060102

    Intervalul de temperatură de funcționare

    450°C

    Nr. Piesei MFR

    SD1-500B

    Pentru utilizare pe

    Rulmenți

    Tip

    Lubricant

    Tip produs

    Lubrifiant uscat

    Tipul recipientului

    Aerosol

    UNSPSC Code

    15121514