€30.08
Ex VAT
€35.80
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Recipiente sigure pentru apă realizate din plastic de uz alimentar disponibile în capacităti de 10, 15 şi 20litri, prevăzute cu dop cu filet cu pentru facilitarea umplerii şi un robinet cu rotire închis/deschis pentru dispersie fără pierderi. Mânerul turnat o face ideală pentru transportul şi depozitarea apei la şi în jurul locului de muncă, acasă sau când călătoriţi.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncime totală | 415mm |
Brand | Kennedy |
Capacitate | 35L |
Caracteristici | Cu robinet |
EAN | 5036140232792 |
ECLASS Code | 36150390 |
Fluid compatibil | Apă |
Înălţime totală | 537mm |
Instrumentă/Tip de alimentare | Recipient de apă |
Lățime/diametru general | 248mm |
Material | HDPE |
UNSPSC Code | 27112902 |