€103.95
Ex VAT
€123.70
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
PGC400
Rotaţie mâner la 360 grade. Flux continuu. Corp din oţel cromat şi pistol cu finisaj din email. Duză înclinată. Potrivit pentru lubrifianţi medii. Umplere cu cartus de 14oz, vrac prin absorbţie sau pompă. Poate fi conectat la frână cu aer la camioane. 1200 – 6000 psi bazat pe alimentare cu 30 – 15psi.
Attribute | Value |
---|---|
• Presiune maximă: | 6000psi |
Brand | Kennedy |
Capacitate | 400cc |
Diametrul general | 70mm |
EAN | 5036140044777 |
ECLASS Code | 21060800 |
Finisare/Strat caroserie | Emailul |
Lăţimea totală | 190mm |
Lungime totală | 395mm |
Lungimea orificiului/duzei | 175mm |
Materialul caroserie | Oțel |
Sursa de alimentare | Manuale |
Tip de guri/duză | Rigidă unghiulară |
Tip de umplere | Pompa |
Tipul cuplajului | Punct de ac |
Tipul pistolului/canei | Pistoale de lubrifiere |
UNSPSC Code | 27112901 |