noscriptMatlock BROASCĂ TRIPLĂ CU ȚINTĂ VERTICALĂ | Cromwell Tools

Matlock

BROASCĂ TRIPLĂ CU ȚINTĂ VERTICALĂ

SKU:

MTL9508160K

€16.95

Ex VAT

€20.17

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Fabricate din oţel întărit, cu finisaj placat cu nichel duplex. Pivoţii de la balamale, elementele de prindere şi ansamblul sunt ascunse de marginea îndoită, pentru protecţia împotriva efracţiei. Furnizate cu şuruburi de fixare.


    Cu balama dublă:
    Modelele pot fi utilizate pentru montare pe colţ în interior sau exterior.


    Cu balama triplă:
    Modele utilizate şi la suprafeţele în trepte. 8120, 8110, 8100* & 8150*:
    Pentru utilizarea la aplicaţii standard şi casnice.


    8200* & 8160*:
    Pentru utilizarea în aplicaţii în condiţii medii. * Furnizate împreună cu
    plăcuţele de întărire pentru uşă, pentru o securitate sporită.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152755

    ECLASS Code

    23199000

    Finisaj

    Placat cu nichel

    Lățime

    62mm

    Lungime

    258mm

    Material

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    1086

    Pentru a se potrivi cu cătușa

    13mm

    Tip produs

    Inchizători cu balamale triple de securitate

    Tipul balamalei

    Simplu

    Tipul cătușului

    Vertical

    UNSPSC Code

    31162402