€13.74
Ex VAT
€16.35
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Fabricate din oţel întărit, cu finisaj placat cu nichel duplex. Pivoţii de la balamale, elementele de prindere şi ansamblul sunt ascunse de marginea îndoită, pentru protecţia împotriva efracţiei. Furnizate cu şuruburi de fixare.
Cu balama dublă:
Modelele pot fi utilizate pentru montare pe colţ în interior sau exterior.
Cu balama triplă:
Modele utilizate şi la suprafeţele în trepte. 8120, 8110, 8100* & 8150*:
Pentru utilizarea la aplicaţii standard şi casnice.
8200* & 8160*:
Pentru utilizarea în aplicaţii în condiţii medii. * Furnizate împreună cu
plăcuţele de întărire pentru uşă, pentru o securitate sporită.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152762 |
ECLASS Code | 23199000 |
Finisaj | Placat cu nichel |
Lățime | 45mm |
Lungime | 200mm |
Material | Oțel |
Nr. Piesei MFR | 1085 |
Pentru a se potrivi cu cătușa | 11mm |
Tip produs | Inchizători cu balamale triple de securitate |
Tipul balamalei | Simplu |
Tipul cătușului | Orizontal |
UNSPSC Code | 31162402 |