noscriptMatlock Închizător de ușă suprapus cu control înapoi și întârziere, placat ONE2FOUR PLATED | Cromwell Tools

Matlock

Închizător de ușă suprapus cu control înapoi și întârziere, placat

SKU:

MTL9494020K

MPN:

ONE2FOUR PLATED

€124.61

Ex VAT

€148.29

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    Mărimea 2 - 4 Mecanism 28932
    Finisaj argintiu. Testat CE. Certificat de incendiu aprobat CF600. Forţa de închidere 3 - 4 (EN1154). Lăţimea maximă a uşii 850 - 1100mm. Potrivit pentru uşi de 40 – 80kg.
    Testat pentru incendii conform BS EN1634. Rezistă la foc 1 oră. Verificare reglabilă. Declic independent activ/inactiv. Potrivit pentru amplasarea pe uşi cu balamalele pe stânga sau pe dreapta. Deschidere de 180o (controlează uşa când este deschisă la 180o). Specificaţie: CE 1121. Certificare incendiu aprobată: CF600.
    Respectă EN1154: da. Testat la incendiu conform EN1634: 2 ore. Mărimea: 3-4.
    Aplicaţie: universală. Asamblarea braţului: braţ proeminent. Carcasa arhitecturală: 91.
    Acţiune de verificare: reglabilă. Viteza de închidere: reglabilă. Opţiunea de a sta deschisă: da. (A NU se utiliza la uşi de incendiu). Verificare spate: da. Acţiune întârziată: da. Garanţie: 10 ani.


    Covered Unit = Acoperite Unitatea


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Caracteristici

    10 Ani de garanție

    Categoria de utilizare

    4

    Durabilitate

    8

    EAN

    5036140055148

    ECLASS Code

    23219090

    Evaluarea incendiilor

    BS EN1634 1 Oră

    Finisaj

    Placat

    Lățimea ușii

    850-1100mm

    Masa/dimensiunea ușii de testare

    3 4

    Potrivit pentru uși

    40-80kg

    Rezistentă la coroziune

    3

    Siguranță în utilizare

    1

    Standarde Met

    BS EN1154 BS EN1634 Certifire Aprobat CF600

    Tip produs

    Închidător de ușă deasupra capului

    UNSPSC Code

    31160000

    Utilizarea ușii de incendiu

    1