€10.58
Ex VAT
€12.59
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Centrul de polipropilenă susține longevitatea produsului datorită compoziției sale durabile
• Prevăzut fie cu un rulment simplu sau cu role pentru a oferi versatilitate
• Anvelope din cauciuc amortizate pentru a asigura protecția pardoselilor și rezistența la uzura generală
• Disponibile într-o gamă de dimensiuni și specificații pentru a se potrivi nevoilor dvs.
Aplicații obișnuite
Ideal pentru utilizarea în orice mediu în care este necesar ca un element să devină mobil, în industrie, instituții sau acasă
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Sack Trucks |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 150kg |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 160mm |
EAN | 5036140264274 |
ECLASS Code | 23250319 |
lățimea benzii de rulare | 40mm |
Material roată | Polypropylene |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | VEPR160-1/2 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Wheel Only |
Tip produs | Wheel |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |