SKU:
ATL9457670K
MPN:
28306HB
€57.42
Ex VAT
€68.33
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Culoare: Negru
• Material roată: Termoplastic
• Rulment simplu
• Interval de temperatură: -40°C până la 270°C.
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Termoplastic |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 150kg |
Culoarea anvelopei | Negru |
Diametru roată | 100mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
EAN | 5036140263994 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 125mm |
lățimea benzii de rulare | 30mm |
Material roată | Termoplastic |
Nr. Piesei MFR | 28306HB |
Tip montaj | Orificiu pentru bolț pivotant |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |