Atlas Workholders

ANVELOPĂ CAUCIUC POLIPROPILENA CTR160mm-1"B CU ROBINET ȘI RULMENT RADIAL

SKU:

ATL9458056K

MPN:

VEPR160-1RB

€13.13

Ex VAT

€15.62

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Centrul de polipropilenă susține longevitatea produsului datorită compoziției sale durabile
    • Prevăzut fie cu un rulment simplu sau cu role pentru a oferi versatilitate
    • Anvelope din cauciuc amortizate pentru a asigura protecția pardoselilor și rezistența la uzura generală
    • Disponibile într-o gamă de dimensiuni și specificații pentru a se potrivi nevoilor dvs.


    Aplicații obișnuite
    Ideal pentru utilizarea în orice mediu în care este necesar ca un element să devină mobil, în industrie, instituții sau acasă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Sack Trucks

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    150kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    160mm

    EAN

    5036140264298

    ECLASS Code

    23250319

    lățimea benzii de rulare

    40mm

    Material roată

    Polypropylene

    Mediul de folsire

    Heavy Duty

    Nr. Piesei MFR

    VEPR160-1RB

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Wheel Only

    Tip produs

    Wheel

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701