€20.32
Ex VAT
€24.18
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Cauciuc
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Cauciuc |
Aplicaţie | Flat Bed Truck Industrial Trolley Industrial Truck Kitting Trolley |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 125kg |
Culoarea anvelopei | Gri |
Diametru roată | 100mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
EAN | 5036140262331 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 128mm |
lățimea benzii de rulare | 35mm |
Material roată | Nailon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V40Q100GNJB12 |
Tip montaj | Orificiu pentru bolț pivotant |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Regim de exploatare mediu |
UNSPSC Code | 31162701 |