SKU:
ATL9451950K
MPN:
ATL9451950K
€30.89
Ex VAT
€36.76
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Cauciuc
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Cauciuc |
Aplicaţie | Flat Bed Truck Industrial Trolley Industrial Truck Kitting Trolley |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 160kg |
Culoarea anvelopei | Albastru |
Diametru roată | 125mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
EAN | 5036140262393 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 155mm |
lățimea benzii de rulare | 32mm |
Material roată | Nailon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V42Q125BNJB12 |
Tip montaj | Gaură pentru bolț pivotant cu frână |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Regim de exploatare mediu |
UNSPSC Code | 31162701 |