SKU:
ATL9451574K
MPN:
ATL9451574K
€63.00
Ex VAT
€74.97
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Jurnal rulment cu
bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu:
albastru de cauciuc
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | Blue |
Diametru roată | 200mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x105mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75 105x80mm |
EAN | 5036140261730 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 235mm |
lățimea benzii de rulare | 45mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V42Q200BNJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |