SKU:
ATL9451414K
MPN:
ATL9451414K
€25.82
Ex VAT
€30.73
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Oţel roată - Cu bile
• Material roată: Oţel
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Cauciuc |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 205kg |
Culoarea anvelopei | Negru |
Diametru roată | 200mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x105mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75 105x80mm |
EAN | 5036140261433 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 235mm |
lățimea benzii de rulare | 50mm |
Material roată | Oțel presat |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V42Q200SRRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Placă superioară pivotantă cu frână |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Regim de exploatare mediu |
UNSPSC Code | 31162701 |