SKU:
ATL9451652K
MPN:
ATL9451652K
€42.42
Ex VAT
€50.48
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Nailon roată - Cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Poliuretan roșu
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Poliuretan |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 350kg |
Culoarea anvelopei | Roșu |
Diametru roată | 160mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x105mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75 105x80mm |
EAN | 5036140261877 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 195mm |
lățimea benzii de rulare | 45mm |
Material roată | Nailon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V42Q160PNRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Placă superioară pivotantă cu frână |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Regim de exploatare mediu |
UNSPSC Code | 31162701 |