SKU:
ATL9451850K
MPN:
ATL9451850K
€12.89
Ex VAT
€15.34
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Oţel roată - Cu bile
• Material roată: Oţel
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Cauciuc |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 100kg |
Culoarea anvelopei | Negru |
Diametru roată | 125mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | N/ Amm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | N/ Amm |
EAN | 5036140262201 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 155mm |
lățimea benzii de rulare | 37mm |
Material roată | Oțel presat |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V42Q125SRRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Gaură pentru bolț pivotant cu frână |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Regim de exploatare mediu |
UNSPSC Code | 31162701 |