SKU:
ATL9452458K
MPN:
ATL9452458K
€13.39
Ex VAT
€15.93
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Poliuretan roșu
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Poliuretan |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 150kg |
Culoarea anvelopei | Roşu |
Diametru roată | 100mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | N/ Amm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | N/ Amm |
EAN | 5036140262485 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 128mm |
lățimea benzii de rulare | 32mm |
Material roată | Nailon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V42Q100PNRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Gaură pentru bolț pivotant cu frână |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Regim de exploatare mediu |
UNSPSC Code | 31162701 |