SKU:
ATL9450400K
MPN:
ATL9450400K
€9.79
Ex VAT
€11.65
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
O gamă de roți din oțel cu roți duble pentru aplicații industriale sau
instituționale generale. Dispozitiv de fixare a plăcii superioare sau a
orificiului de șurub și cu opțiunea de frânare totală.
Polipropilenă - Rulment simplu
• Culoare: Alb
• Material roată: Polipropilenă
• Rulment simplu
• Pentru aplicații industriale într-un
regim de exploatare mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Polypropylene |
Aplicaţie | Furniture Garment Rails |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 80kg |
Culoarea anvelopei | White |
Diametru roată | 50mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
EAN | 5036140375543 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 71mm |
lățimea benzii de rulare | 20x2mm |
Material roată | Polypropylene |
Mediul de folsire | Light Duty |
Nr. Piesei MFR | 2V32V050POPB10 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Bolt Hole |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Twin |
UNSPSC Code | 31162701 |