SKU:
ATL9457401X
MPN:
V82Q080NYPB12
€41.95
Ex VAT
€49.92
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
• Culoare: Alb
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Nailon
• Rulmenți cu role
• Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
• Potrivit pentru spălare
• Anti-coroziv
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Nailon |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 30kg |
Culoarea anvelopei | Alb |
Diametru roată | 80mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 102x83mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 76x55mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 150mm |
lățimea benzii de rulare | 80mm |
Material roată | Nailon |
Mediul de folsire | Light Duty |
Nr. Piesei MFR | V82Q080NYPB12 |
Tip montaj | Gaură pentru bolț pivotant cu frână |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |