SKU:
ATL9456342K
MPN:
ATL9456342K
€146.82
Ex VAT
€174.72
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Aluminiu roată - Jurnal rulment cu bile
• Material roată: Aluminiu
• Material pneu: Galben poliuretan
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la industriale grele
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Poliuretan |
Aplicaţie | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 500kg |
Culoarea anvelopei | Galben |
Diametru roată | 160mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x110mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75mm |
EAN | 5036140262959 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 216mm |
lățimea benzii de rulare | 50mm |
Material roată | Aluminiu |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V52A160APJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Placă superioară pivotantă cu frână |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Regim de exploatare mare |
UNSPSC Code | 31162701 |