noscriptAtlas Workholders Roată Cu Gaură Bolt 75mm, Roată din Cauciuc Twin ATL9450432K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată Cu Gaură Bolt 75mm, Roată din Cauciuc Twin

SKU:

ATL9450432K

MPN:

ATL9450432K

€23.63

Ex VAT

€28.12

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    O gamă de roți din oțel cu roți duble pentru aplicații industriale sau
    instituționale generale. Dispozitiv de fixare a plăcii superioare sau a
    orificiului de șurub și cu opțiunea de frânare totală.


    Cauciuc anvelope cu centru de
    nailon - Rulment simplu
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Cauciuc
    • Pentru aplicații industriale întrun
    regim de exploatare mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Furniture Garment Rails

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    100kg

    Culoarea anvelopei

    Grey

    Diametru roată

    75mm

    Dimensiunea șurubului

    M10

    EAN

    5036140260498

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    100mm

    lățimea benzii de rulare

    25x2mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Light Duty

    Nr. Piesei MFR

    2V32V075TRPB10

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Twin

    UNSPSC Code

    31162701