noscriptAtlas Workholders Roată cu Gaură Bolt 80mm, Roată din Cauciuc; Centru din Poliuretană ATL9451806K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată cu Gaură Bolt 80mm, Roată din Cauciuc; Centru din Poliuretană

SKU:

ATL9451806K

MPN:

ATL9451806K

€7.05

Ex VAT

€8.39

Inc VAT

IN STOCK (20)

    Product Details

    Potrivită pentru majoritatea suprafeţelor. Potrivită pentru medii umede unde pot fi prezente substanţe chimice de periculozitate medie. Rulare silenţioasă cu cauciuc "amortizat". Nu se recomandă utilizarea în medii unde sunt prezenţi acizi minerali sau organici. Gama pentru temperatura de funcţionare: între -20°C şi +60°C.


    Tip pivot cu placă deasupra
    Tip pivot cu placă deasupra Cu frână
    Tip fix cu placă deasupra
    Tip pivot cu orificiu de bulon
    Numai roată


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    50kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    80mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    EAN

    5036140262140

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    105mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Polypropylene

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V40Q080BLRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701