noscriptAtlas Workholders Roată Cu Placă Rotativă și Gaură Bolt 160mm, Roată din Poliuretană ATL9451692K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată Cu Placă Rotativă și Gaură Bolt 160mm, Roată din Poliuretană

SKU:

ATL9451692K

MPN:

ATL9451692K

€31.29

Ex VAT

€37.24

Inc VAT

IN STOCK (6)

    Product Details

    Nailon roată - Cu bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Poliuretan roșu
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Polyurethane

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    350kg

    Culoarea anvelopei

    Red

    Diametru roată

    160mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    135x105mm

    Dimensiunea șurubului

    M10

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    105x75 105x80mm

    EAN

    5036140261976

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    195mm

    lățimea benzii de rulare

    45mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V40Q160PNRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701