SKU:
ATL9451868K
MPN:
ATL9451868K
€7.97
Ex VAT
€9.48
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Oţel roată - Cu bile
• Material roată: Oţel
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 70kg |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 100mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
EAN | 5036140262232 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 128mm |
lățimea benzii de rulare | 30mm |
Material roată | Pressed Steel |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V40Q100SRRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Bolt Hole |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |