noscriptAtlas Workholders Roată Cu Placă Rotativă și Gaură Bolt 100mm, Roată din Cauciuc Albastru ATL9451608K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată Cu Placă Rotativă și Gaură Bolt 100mm, Roată din Cauciuc Albastru

SKU:

ATL9451608K

MPN:

ATL9451608K

€19.66

Ex VAT

€23.40

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Nailon roată - Jurnal rulment cu
    bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu:
    albastru de cauciuc
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    125kg

    Culoarea anvelopei

    Blue

    Diametru roată

    100mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    105x80mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    77x60mm

    EAN

    5036140261808

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    128mm

    lățimea benzii de rulare

    32mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V40Q100BNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701