noscriptAtlas Workholders Roată Cu Gaură Bolt Rotativă 100mm, Roată din Poliuretană ATL9450754K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată Cu Gaură Bolt Rotativă 100mm, Roată din Poliuretană

SKU:

ATL9450754K

MPN:

ATL9450754K

€16.87

Ex VAT

€20.08

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: poliuretan
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Polyurethane

    Aplicaţie

    Furniture Hospital Equipment

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    120kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    100mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    EAN

    5036140261082

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    128mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Light Duty Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V70V100PNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701