SKU:
ATL9451426K
MPN:
ATL9451426K
€5.47
Ex VAT
€6.51
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Oţel roată - Cu bile
• Material roată: Oţel
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 50kg |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 80mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 102x87mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75 105x80mm |
EAN | 5036140261440 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Înălţime totală | 105mm |
lățimea benzii de rulare | 30mm |
Material roată | Pressed Steel |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V41Q080SRRP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |